※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
スリーエッチ
スリーエッチの 搬送
スリーエッチの コンベヤ
スリーエッチの コンベヤアクセサリー
フレキシコ型コンベアーレーシング
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(30組)
注文コード
25914755
品番
F3
参考基準価格(税別)
¥31,550
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
強力な接続が可能で耐久力もあります。
コンベヤーベルト破損の修理にも使用できます。
用途
コンベヤーベルトの接続、補修用に。
トラスコ品番
808-7016
材質
スチール
幅(mm)
122
全長(mm)
D:122
高さ(mm)
65
ピッチ(mm)
ボルトC:80
全幅(mm)
E:42
全高(mm)
B:65
ねじ径A
W3/8
適合径(Φmm)
プーリー:1000
適合ベルト厚(mm)
20〜32