ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの 軸付ブラシ
ミニターの 筒型・筆型・エンド型ブラシ
毛ブラシ エンド 豚毛 ハード Φ5 (10本入)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10本)
注文コード
25914764
品番
FC1513
参考基準価格(税別)
¥2,960
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
繊維表面の凹凸が多く、合成繊維に比べ研磨剤の保持力が高く研磨作業に最適です。
クリーニング作業に最適です。
用途
セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、樹脂、ゴム、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。
仕様
最高使用回転数(rpm):15000
トラスコ品番
853-0368
軸径(Φmm)
3.0
形状
エンド型
幅(mm)
8
全長(mm)
46
外径(mm)
5