KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の チェーン
KANA(片山チエン)の 標準ローラーチェーン
FTフィットリンクローラチェーン(チェーンNo.40)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
25915148
品番
FT40-12J
参考基準価格(税別)
¥320
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
フィットリンクローラチェーンは残材が残らないECO商品です。
ジョイントリンク付なので到着したその場でご使用が可能です。
用途
チェーン駆動の一般機械用ローラチエーン
トラスコ品番
410-7390
材質
スチール
ピッチ(mm)
12.7
ユニットリンク数
12
列数
1列
引張強度(kN)
18.1
ローラー外径(Φmm)
7.92
チェーンNo.
40
最大許容荷重(kN)
3.63
内リンク内幅(mm)
7.95
注意
※偶数リンクでお届けします