※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HIVP30X1M HIパイプ 1000mm クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 25915254 HIVP30X1M HIパイプ 1000mm クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 25915254

HIパイプ 1000mm

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 25915254 品番 HIVP30X1M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥791
販売価格(税別)
719

低温時でも優れた耐衝撃性を維持し、寒冷期や他管工事での衝撃による被害を最小限に抑えます。

トラスコ品番850-6352 厚さ(mm)3.5 呼び径(mm)30 寸法t(mm)3.5 寸法D(mm)38 用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管。寒冷期や他管工事に使用。 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 長さ(mm)1000 使用温度範囲(℃)5℃〜35℃ 寸法L(mm)1000 最高使用圧力(MPa)1.0MPa 外径(mm)38
注意
※各種製品の保管は炎天下や酷暑の場所を避け、屋内に保管するか、やむを得ず屋外に保管する場合はシート等で覆って直射日光や雨水を避けて下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-08
用途:
スピンナハンドルの延長
自動車・二輪車・自転車関連業

鉄パイプは重くて高いからAIに相談したら代品として提案されたので購入
結局炙りと冷やしで緩めたが、使えなくはないと思う

ただし、強度不足感は否めない

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする