※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)の 継手・パイプ
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)の パイプ
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)の 塩ビ管
HTパイプ(耐熱タイプ) 1000mm
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
25915306
品番
HTVP13X1M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
耐熱性に優れた塩ビ管です。
トラスコ品番
850-6396
厚さ(mm)
2.5
呼び径(mm)
13
寸法t(mm)
2.5
寸法D(mm)
18
用途
温水施設、厨房、給湯器配管用。
材質
硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
長さ(mm)
1000
長さ(m)
1
使用温度範囲(℃)
5℃〜90℃
寸法L(mm)
1000
最高使用圧力(MPa)
1.0MPa
外径(mm)
18
注意
※継手との接着にはクボタシーアイHT接着剤をご使用ください。
※各種製品の保管は炎天下や酷暑の場所を避け、屋内に保管するか、やむを得ず屋外に保管する場合はシート等で覆って直射日光や雨水を避けて下さい。
商品豆知識
パイプ(鋼管)の呼称と管用ねじの種類