※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の チェーン
KANA(片山チエン)の ジョイントリンク
KANAローラーチェーン KANA80用継手
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25915595
品番
KANA80-JL
参考基準価格(税別)
¥190
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
KANAローラチェーンはコストパフォーマンスに優れた商品です。
用途
チェーン駆動の一般機械用ローラチエーン
トラスコ品番
804-3743
材質
鉄
タイプ
CPタイプ
列数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合チェーンNo.
80
注意
※ご注文後の変更・キャンセルはお受けできません。
※返品についてはメーカー様の返品引取り条件となります。
※返品可能品であっても別途費用が発生いたします。