※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大洋製器工業
大洋製器工業の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
大洋製器工業の ターンバックル・シャックル
大洋製器工業の シャックル
強力長シャックル用ボルトナット一式 TSL用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25917440
品番
TSLBN-8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
ボルト・ナット止めタイプの交換部品です。
ボルト・ナット・割りピンセット(オレンジ塗装)です。
仕様
強力長シャックル TSL-8t用
トラスコ品番
817-9873
適合機種
TSL-8tタイプ
材質
特殊合金鋼
質量(kg)
0.85
寸法d3(mm)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応