※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

透明塩ビパイプ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 25917449 品番 TV13X1M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

耐食性、耐薬品性に優れた塩ビパイプです。
VP管外径と同じで、塩ビ継手と接続できます。

トラスコ品番850-6642 厚さ(mm)2.5 呼び径(mm)13 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 長さ(mm)1000 形状パイプ 使用温度範囲(℃)5〜35 最高使用圧力(MPa)1.0 外径(Φmm)18 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※各種製品の保管は炎天下や酷暑の場所を避け、屋内に保管するか、やむを得ず屋外に保管する場合はシート等で覆って直射日光や雨水を避けて下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-28
用途:
潤滑油観察
製造業

寸法精度もそこそこで使えるが,もっと安くしてほしい

対象商品:
25917467
2024-07-09
用途:
井戸ポンプの配管
建設業・工事業

井戸ポンプの吸い込み管に使用しました。フート弁の調子が悪かったので、吸い込み管の水が落ちるかも知れないので、様子を見るために透明パイプを使いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする