※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)の 継手・パイプ
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)の パイプ
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)の 塩ビ管
VPパイプ(圧力配管) 1000mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
25917589
品番
VP50X1M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
耐食性、耐薬品性に優れ、軽量のため施工が簡単な経済的な製品です。
トラスコ品番
850-6820
呼び径(mm)
50
寸法t(mm)
4.1
寸法D(mm)
60
用途
集合住宅・戸建住宅・店舗・施設内部の排水管。
材質
硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
厚さ(mm)
4.1
寸法L(mm)
1000
注意
※各種製品の保管は炎天下や酷暑の場所を避け、屋内に保管するか、やむを得ず屋外に保管する場合はシート等で覆って直射日光や雨水を避けて下さい。
商品豆知識
パイプ(鋼管)の呼称と管用ねじの種類