10-03MLB-V 冷却水配管用タッチコネクターフジVタイプメイルエルボ 千代田通商 25918255

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

冷却水配管用タッチコネクターフジVタイプメイルエルボ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個適合チューブ外径(Φmm)10接続口径R3/8注文コード25918255品番10-03MLB-V
参考基準価格(税別)¥960販売価格(税込)¥846
販売価格(税別)
769

パッキンにフッ素ゴムを使用し、優れた耐久性を発揮します。

用途冷却水配管用。トラスコ品番129-4001材質本体:黄銅、シールゴム:フッ素ゴム接続口径R3/8適合チューブ外径(Φmm)10六角対辺(mm)17最高使用圧力(MPa)1.0使用流体工業用水(圧縮空気)流体温度(℃)0~200適合チューブ外径D(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする