※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

冷却水配管用タッチコネクターフジVタイプロングメイルエルボ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合チューブ外径(Φmm)8 適合チューブ外径D(Φmm)8 接続口径R3/8 注文コード25918316 品番8-03M2LB-V
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889
この商品は適合チューブ外径・適合チューブ外径D・接続口径など8種類から選べます 他の種類を見る

パッキンにフッ素ゴムを使用し、優れた耐久性を発揮します。

用途冷却水配管用。 トラスコ品番129-7128 材質本体:黄銅、シールゴム:フッ素ゴム 接続口径R3/8 適合チューブ外径(Φmm)8 六角対辺(mm)17 最高使用圧力(MPa)1.0 使用流体工業用水(圧縮空気) 流体温度(℃)0〜200 適合チューブ外径D(Φmm)8 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする