※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

冷却水配管用タッチコネクターフジVタイプエルコネクター

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25918420 品番 10-00LCB-V
参考基準価格(税別)¥940 販売価格(税込) ¥846
販売価格(税別)
769

パッキンにフッ素ゴムを使用し、優れた耐久性を発揮します。
ワンタッチ継手への着脱が簡単に行えます。

用途冷却水配管用。 トラスコ品番129-4023 材質本体:黄銅、シールゴム:フッ素ゴム 適合チューブ外径(Φmm)10 最高使用圧力(MPa)1.0 使用流体工業用水(圧縮空気) 流体温度(℃)0〜200 適合チューブ外径D(Φmm)10 外径(mm)18.0 RoHS指令(10物質対応)対応 適合管継手d(Φmm)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする