EV 3-65 振動モーター エクセン 25918736 EV 3-65 振動モーター エクセン 25918736 EV 3-65 振動モーター エクセン 25918736

振動モーター

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 出力(W)90 注文コード25918736 品番EV 3-65
参考基準価格(税別)¥64,400 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980
この商品は出力など4種類から選べます 他の種類を見る

強力な振動を生かし粉粒体容器(ホッパーやタンク)内部の詰まりや付着を解消したり、充填設備機器など幅広く用いられています。
モーター内部にあるローター軸両端の偏心錘(ふりこ)が回転する事により強力な遠心力振動を発生します。
モーター固定子をモールド固定する事により、振動による巻線の断線リスクを低減しています。
IP66「防塵耐水形」に準拠した機密性の高い振動モーターです。
本体の取付穴を複数類設けているので、設置面が狭い場所でも取付可能です。

トラスコ品番199-1095 幅(mm)197 高さ(mm)123 出力(W)90 奥行(mm)127 電源(V)三相200 モーター2極三相誘導モーター 取付ボルトM8 振動数(50/60Hz)49.0/58.2 保護等級IP66 電流(A)(50/60Hz)0.54/0.51 振動数範囲(Hz)49.0/58.2 遠心力(kN)最大0.63/0.91

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする