丸和ケミカル
丸和ケミカルの 防護服・保護服・特殊服
丸和ケミカルの 足カバー/脚絆
丸和ケミカルの 足カバー 防護服・保護服・特殊服
パステル手甲 黄
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
25918788
品番
185-Y
参考基準価格(税別)
¥246
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
色付きの手甲(リストバンド)です。
他に色が4色あり、作業ごとに色分けして使用することができます。
用途
手首の保護に。
異物混入防止に。
トラスコ品番
135-2066
材質
ポリエステル、綿、他
長さ(mm)
150
幅(mm)
80
色
イエロー
サイズ
フリー
高さ(mm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応