※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ボルト
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 六角穴付ボルト
超低頭小ネジ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(12本)
注文コード
25919235
品番
10179223
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
頭部の高さが低いため、取付面がフラットになります。
薄い部材の留めつけでも、頭が飛び出しません。
加工の手間なく、見た目がすっきりです。
用途
皿モミができないところやツライチにしたい箇所に。
トラスコ品番
146-6473
セット内容
ナット12個・ワッシャー12枚
材質
スチール、三価クロメート
十字穴番号
1
ねじピッチ(mm)
0.5
寸法L(mm)
6
寸法d(mm)
3
頭部厚(mm)
0.8
頭部径(Φmm)
6