リス興業
リス興業の 容器・ひしゃく
リス興業の 工事用バケツ
プラスターバケツ14
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25919375
品番
PL-B14OR
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
柔軟性の高い原材料を使用し、割れにくいです。
本体の口元は折り返しがついており、強度を持たせています。
用途
一般建築作業や壁材、モルタル等の撹拌に。
清掃業者に。
トラスコ品番
246-0220
材質
本体:低密度ポリエチレン (LLDPE) + エチレン酢酸ビニルコポリマー (EVA)
色
オレンジ
高さ(mm)
260
奥行(mm)
330
容量(L)
14
間口(mm)
330
外径(mm)
330