ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 掲示用品
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 掲示用小物
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の マグネット用品
マグネットくっつくシート
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
25919488
品番
10177701
参考基準価格(税別)
¥1,058
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
アイアンシートの上に化粧シートを重ねた磁石の付くシートです。
粘着式で簡単に磁石の付く壁になります。
はさみやカッターで簡単にカットが出来ます。
トラスコ品番
144-2081
材質
非塩ビシート、鉄粉シート、粘着材
長さ(mm)
100
幅(mm)
300
色
ブラック
注意
※鉄粉を含んだアイアンシートで、マグネットではありません。
※粘着を好まない場合はピンなどをご使用ください。
※粘着力が強い為、剥がした際貼り付け面を傷めたり糊残りする場合がございます。