ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
マグネット切り文字 数字 ブラック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
トラスコ品番
144-2060
144-2036
144-2056
144-2024
144-2067
144-2025
144-2077
144-2054
144-2001
144-2035
144-2060
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
25919689
品番
10177785
参考基準価格(税別)
¥514
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
アルファベットと数字で好きな組み合わせを楽しめます。
数字の形をしたマグネットです。
マグネットくっつくシートや冷蔵庫にくっつきます。
仕様
数字:9
トラスコ品番
144-2060
材質
マグネット
長さ(mm)
50
幅(mm)
50
色
ブラック