TCBINX6400 超硬バー 楕円イノックスカット(6mm) ニューレジストン 25919935 TCBINX6400 超硬バー 楕円イノックスカット(6mm) ニューレジストン 25919935 TCBINX6400 超硬バー 楕円イノックスカット(6mm) ニューレジストン 25919935 TCBINX6400 超硬バー 楕円イノックスカット(6mm) ニューレジストン 25919935

超硬バー 楕円イノックスカット(6mm)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 25919935 品番 TCBINX6400
参考基準価格(税別)¥6,327 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用いただけます。
素材の除去率が高く、切粉が大きく取れるので、切削スピードが増します。

用途一般鋼、ステンレス鋼に。 仕様最高使用回転数(rpm):50000 トラスコ品番161-5466 軸径(Φmm)6 形状トンガリ(イノックスカット) 全長(mm)50 タイプ超硬 軸長(mm)31 刃長(mm)19 刃径(mm)6 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。
※最高使用回転数は推奨値です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする