ニューレジストン
ニューレジストンの 軸付研磨
ニューレジストンの ロータリーバー
超硬バー 円筒刃付スチールカット(6mm)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
25920127
品番
TCBSTL1502
参考基準価格(税別)
¥6,345
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用いただけます。
素材の除去率が高く、切粉が大きく取れるので、切削スピードが増します。
用途
一般鋼、鋳鉄に。
仕様
最高使用回転数(rpm):50000
トラスコ品番
161-3920
軸径(Φmm)
6
形状
円筒エンド刃付(スチールカット)
全長(mm)
65
タイプ
ロー付
軸長(mm)
46
刃長(mm)
19
刃径(mm)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。
※最高使用回転数は推奨値です。