TCBSTL1702-1 超硬バー 円筒刃付スチールカット(6mm) ニューレジストン 25920170 TCBSTL1702-1 超硬バー 円筒刃付スチールカット(6mm) ニューレジストン 25920170 TCBSTL1702-1 超硬バー 円筒刃付スチールカット(6mm) ニューレジストン 25920170 TCBSTL1702-1 超硬バー 円筒刃付スチールカット(6mm) ニューレジストン 25920170

超硬バー 円筒刃付スチールカット(6mm)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 25920170 品番 TCBSTL1702-1
参考基準価格(税別)¥9,794 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用いただけます。
素材の除去率が高く、切粉が大きく取れるので、切削スピードが増します。

用途一般鋼、鋳鉄に。 仕様最高使用回転数(rpm):35000 トラスコ品番161-5474 軸径(Φmm)6 形状円筒エンド刃付(スチールカット) 全長(mm)70 タイプロー付 軸長(mm)45 刃長(mm)25 刃径(mm)12 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。
※最高使用回転数は推奨値です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする