着用例
ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 手袋・マスク・感染予防
ナビス(アズワン)の エプロン・ガウン 医療・検査用
アイソレーションガウン(袖付) ブルー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50袋)
注文コード
25920983
品番
-
参考基準価格(税別)
¥8,600
販売価格(税込)
¥9,365
販売価格(税別)
¥
8,514
バスケットに入れる
首と腰の2ヶ所のひも止めで確実に止めることができます。
色
ブルー
材質
不織布(PPスパンボンド)
袖丈(cm)
55
材質(袖口)
綿ゴム絞り
アズワン品番
0-9870-12
身幅(cm)
70
身丈(cm)
113.5
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000