3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 接着剤
3M(スリーエム)の エポキシ系接着剤
3M(スリーエム)の ガン/ミキシングノズル
構造用接着剤 Scotch-Weld ノズル
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(12本)
注文コード
25921176
品番
EPX H/L/NOZ P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
2液混合タイプ接着剤用アプリケーター、EPX専用のノズルです。
適合
DP100CLE48ML、DP125CLE48ML、DP190GRA48ML
トラスコ品番
125-6630
全長(mm)
147
質量(g)
4
危険物の類別
非危険物
適合用途
防水・耐水・屋外、耐衝撃
被着材の素材
金属、軟質塩ビ
主なワーク
パネル・フレーム、パーツ、3次元形状