アクアシステム
アクアシステムの 尿素水・尿素水用品
アクアシステムの 尿素水用品
アドブルー用ポンプ(BIB用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
25921360
品番
Ad-3-100v
参考基準価格(税別)
¥13,600
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
BOXを持ち上げずに給油可能です。
用途
バックインボックス用アドブルーポンプとして。
トラスコ品番
249-8985
材質
本体・ノズル:HDPE/PP/SUS、パッキン:NBR
幅(mm)
92
全長(mm)
668
質量(kg)
0.7
高さ(mm)
668
タイプ
電動式
奥行(mm)
56
電源(V)
100V
揚程(m)
1.5
電源
AC100V
電源コード(m)
4
ホース長さ(m)
2.5
ホース径(Φmm)
15.5
吐出量(L/min)
9
使用液
アドブルー
電源タイプ
電源コード式
適合容器
BIB(バッグインボックス)