ベスケア 弾力包帯

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(6巻) 注文コード 25922076 品番 2号
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

綿100%で特殊加工を施し、約2倍の伸縮性と優れた圧迫力があります。1巻毎にフィルム包装していますので衛生的です。漂白加工時に蛍光剤を使用していません。アズワンオリジナルの衛生材料商品ブランド「ベスケア」

幅(mm)50 長さ(m)4.5(伸長時) サイズ(号)2 混率(%)綿100 包装形態1巻フィルム包装 アズワン品番8-2431-01 オートクレーブの可否 洗濯方法洗濯再生 包帯種類弾力包帯

商品説明動画

製品紹介/参考文献

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25922094
2019-08-06
用途:
足のギブスの固定
サービス業

幅、長さともとても使いやすい。購入してよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

包帯の種類と巻き方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bandage/
2023-03-22

「包帯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする