ベスケア 滅菌折りガーゼ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100袋) 注文コード 25922277 品番 S12-7575
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥2,396
販売価格(税別)
2,178

どの部分も均一な厚みですので、圧力や吸収力にムラがありません。
滅菌業務の手間を省き、在庫管理にも適しています。

仕様EOG滅菌済(個包装) 材質綿100% 寸法(mm)75×75 折数12重折タイプ アズワン品番8-2445-02 寸法(cm)7.5×7.5 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B3X00146000111 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品説明動画

ベスケア 滅菌折りガーゼ(8-2445-01〜03)
この動画は、3人が参考にしています。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
25922277 S12-7575 25970954 7575 ガーゼ(滅菌アブゴーズP) Yamato(大和工場) ガーゼ(滅菌アブゴーズP) Yamato(大和工場) 1箱(100袋) 2,998 税込3,298 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:12

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25922268
2023-09-03
用途:
傷の手当
その他業種

滅菌済みで個包装なので便利です。
使用頻度が高いので、100枚入りはありがたいです。

対象商品:
25922286
2020-12-26
用途:
普段の生活
農・林・水産業

安かったので買いました。気になる匂い等もなく他の滅菌ガーゼ同様に使えました。

対象商品:
25922268
2018-07-19
用途:
傷の手当にはもちろんのこと、いろいろな場面で使っています。
建設業・工事業

滅菌済みで個包装で、とても開けやすいです。他社の製品に比べて、単価が少し安いというのも決め手でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする