柳宗理
グリルパン
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
質量(g)
2350
2350
3620
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25922594
品番
121519100002
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
南部鉄器は普段の鉄板と違い厚みがあるので熱をたくさん保有します。そのため熱が全体に早く行き渡ります。また不足しがちな鉄分補給に役立ちます。
材質
鉄
仕様
蓋なし
質量(g)
2350
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
330×250×45
満水容量(mL)
750