121506010003 カトラリー #1250 柳宗理 25922725

カトラリー #1250

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個材質18-8ステンレス仕様テーブルスプーン注文コード25922725品番121506010003
参考基準価格(税別)¥750販売価格(税込)¥824
販売価格(税別)
749

日常に馴染みながらも、柳宗理ならではの美しいデザインが光ります。永く使うほどにその良さを感じることができ、贈り物にも最適です。男性でも使いやすい、ちょっと大きめのナイフです。

材質18-8ステンレス全長(mm)183寸法(mm)183質量(g)43仕様テーブルスプーン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする