121506010006 カトラリー #1250 柳宗理 25922759

カトラリー #1250

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個全長(mm)170仕様デザートフォーク注文コード25922759品番121506010006
参考基準価格(税別)¥650販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

日常に馴染みながらも、柳宗理ならではの美しいデザインが光ります。永く使うほどにその良さを感じることができ、贈り物にも最適です。普段使いにぴったりなサイズ。

材質18-8ステンレス全長(mm)170寸法(mm)170質量(g)35仕様デザートフォーク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする