121506010024 カトラリー #1250 柳宗理 25922926

カトラリー #1250

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個注文コード25922926品番121506010024
参考基準価格(税別)¥550販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

日常に馴染みながらも、柳宗理ならではの美しいデザインが光ります。果肉がとりやすいよう両サイドの刃は丹精込めて付けられました。

材質18-8ステンレス全長(mm)160仕様グレープフルーツスプーン寸法(mm)160質量(g)25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする