柳宗理
カトラリー #2250
商品レビューを投稿する
取扱い終了
全長(mm)
215
137
121
168
123
127
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25922996
品番
121506010143
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,800
黒柄は柔らかく手に馴染む、カバ材積層強化木を使用。握ってひやりとせず、ヘッドと黒柄の重さのバランスが絶妙の和皿にも合うカトラリー
材質
ハイカーボンステンレス
全長(mm)
215
仕様
デザートナイフ
寸法(mm)
215
質量(g)
55