121506010148 カトラリー #2250 柳宗理 25923048

カトラリー #2250

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
全長(mm)168
内容量1個注文コード25923048品番121506010148
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

黒柄は柔らかく手に馴染む、カバ材積層強化木を使用。握ってひやりとせず、ヘッドと黒柄の重さのバランスが絶妙の和皿にも合うカトラリー

材質18-8ステンレス全長(mm)168仕様バターナイフ寸法(mm)168質量(g)27
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする