柳宗理
カトラリー #1250
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1セット(6本)
材質
18-8ステンレス
仕様
アイスクリームスプーン6pcs
注文コード
25923127
品番
121506010266
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,500
この商品は
材質・仕様
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
日常に馴染みながらも、柳宗理ならではの美しいデザインが光ります。永く使うほどにその良さを感じることができ、贈り物にも最適です。
材質
18-8ステンレス
寸法(mm)
アイスクリームスプーン:150
仕様
アイスクリームスプーン6pcs
セット内容
アイスクリームスプーン×6