曜日別特売
121516100011 玉子焼き 匠(日本洋食器) 25923258

121516100011 玉子焼き 匠(日本洋食器) 25923258
121516100011 玉子焼き 匠(日本洋食器) 25923258

玉子焼き

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
寸法(mm)全幅98×全長325(本体長152)×手高58
全幅98×全長325(本体長152)×手高58
全幅147×全長362(本体長190)×手高64
内容量1個注文コード25923258品番121516100011
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

日本製の高品質鉄材を使用し、手軽に鉄分が摂取できます。高い熱伝導率で食材の奥までしっかりと熱が伝わり、旨味を閉じ込めます。

材質本体・取手取付金具:鉄、取手:天然木、フック:18-0ステンレス(sus430)、ネジ:鉄(ユニクロメッキ)寸法(mm)全幅98×全長325(本体長152)×手高58サイズ質量(g)380満水容量(mL)400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする