D&S
マルチピーラー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
25923355
品番
121515090002
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
通常の皮むき用・千切り用・柔らかい皮用の3種類の刃を搭載。切替はホイールを回すだけの簡単操作。安全に保管できるカバー付
材質(刃)
ステンレス鋼
材質(本体)
ABS、TPR
幅(mm)
75
全長(mm)
147
色
ティール
質量(g)
約105
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
約147×75×31(ピーラー)、約53×50×28(カバー)
材質(カバー)
ポリプロピレン