曜日別特売
121515090003 マルチピーラー D&S 25923364

マルチピーラー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード25923364品番121515090003
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,500

通常の皮むき用・千切り用・柔らかい皮用の3種類の刃を搭載。切替はホイールを回すだけの簡単操作。安全に保管できるカバー付

材質(刃)ステンレス鋼材質(本体)ABS、TPR幅(mm)75全長(mm)147チリレッド質量(g)約105寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約147×75×31(ピーラー)、約53×50×28(カバー)材質(カバー)ポリプロピレン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抜き型・細工用品・皮むき・卵切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする