DANSK(ダンスク)
カトラリー トルンシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
25923443
品番
121509030006
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
重量感とバランスの良さを考慮した大変持ちやすいデザイン。艶やかで上質なカトラリーは、おもてなしシーンや大切な方への贈り物にぴったりです。カットフルーツ、ケーキ用。和菓子にも使える小さいサイズ。
材質
18-8ステンレス
全長(mm)
約132
形状
ケーキフォーク
仕様
ヒメフォーク
寸法(mm)
約132
質量(g)
約25