DUNLOP(ダンロップ)
DUNLOP(ダンロップ)の 使いきり手袋
DUNLOP(ダンロップ)の 塩化ビニール ディスポ手袋
ビニールゴクPF 50P
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(70枚)
注文コード
25923740
品番
7820
参考基準価格(税別)
¥260
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
はめやすく、ぬぎやすい外側(凹凸)加工を施しています。
使い切りタイプで手軽に使用でき、手を清潔に保ちます。
本品は食品衛生法 厚生省告示第370号に適合しています。
用途
調理・清掃・毛染めに。
トラスコ品番
205-6598
材質
ポリエチレン
厚さ(mm)
0.02
色
クリア
サイズ
フリー
全長(cm)
28
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ、かぶれ、発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談して下さい。