※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

”EPボックス” フタ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 25924056 品番 76040200OREP
参考基準価格(税別)¥910 販売価格(税込) ¥702
販売価格(税別)
638

全周線シボ加工により、汚れの防止・強度アップ・滑り防止できます。

用途冷凍弁当配送用。 トラスコ品番203-7141 適合本体EPボックス#10、11 種別SK-EP9-F-OREP 材質発泡ポリプロピレン(エペランPP) 幅(mm)340 オレンジ 高さ(mm)35 奥行(mm)268 高さ外寸(mm)35 外寸法・奥行(mm)268 外寸法・間口(mm)340
注意
※本体は別売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする