※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の イベント・ノベルティ・行楽用品
サンコー(三甲)の アウトドア・行楽用品
サンコー(三甲)の クーラー&ジャグ
”EPボックス” フタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
25924065
品番
76040500BLEP
参考基準価格(税別)
¥2,950
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
全周線シボ加工により、汚れの防止・強度アップ・滑り防止できます。
用途
冷凍弁当配送用。
トラスコ品番
203-7143
適合本体
EPボックス#19-3、24-4
種別
SK-EP24-4-F-BLEP
材質
発泡ポリプロピレン(エペランPP)
幅(mm)
486
色
ブルー
高さ(mm)
50
奥行(mm)
366
高さ外寸(mm)
50
外寸法・奥行(mm)
366
外寸法・間口(mm)
486
注意
※本体は別売です。