RIDGID(日本エマソン)
RIDGID(日本エマソン)の 光学測定器
RIDGID(日本エマソン)の 内視鏡
コンパクト2 システムCS6X ヴァーサ モニター付き
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
25924108
品番
65098
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,527,800
販売価格(税別)
¥
2,298,000
バスケットに入れる
Wi-Fi機能付です。
搭載するモニターの角度を調整したり、フレームの取り付け位置を変えることにより、モニターの高さを現場の状況にあわせて調整可能です。
自動水平機能付のカメラヘッドを採用しています。
付属品
コンパクト2リール(ケーブル30mカメラ径25mm)、CS6x Versaモニター、ACアダプター
トラスコ品番
249-8199
幅(mm)
356
高さ(mm)
432
奥行(mm)
635
ケーブル長(m)
30
適合管径(Φmm)
38〜150
ヘッド径(Φmm)
カメラ:25
モニターサイズ
5.7インチ
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません