63603 シースネイクレギュラートゥルーセンス60メートル自動水平付 RIDGID(日本エマソン) 25924187 63603 シースネイクレギュラートゥルーセンス60メートル自動水平付 RIDGID(日本エマソン) 25924187 63603 シースネイクレギュラートゥルーセンス60メートル自動水平付 RIDGID(日本エマソン) 25924187

シースネイクレギュラートゥルーセンス60メートル自動水平付

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード25924187 品番63603
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,637,800
販売価格(税別)
2,398,000

高度な画像処理システムにより、優れた色、鮮明度、細部の描写を表現します。
ゾンデ発信機標準装備(512Hz)シーテックとの併用により埋設管の検知が可能です。
高ダイナミックイメージセンサーにより明るい部分と暗い部分の色彩と細部を表現します。
傾斜センサーはCSxシリーズモニターに対応しています。
キーパッドを廃止し、操作を簡素化しており、全てのカメラの操作はモニターから制御可能です。
すべてのシースネイクモニターとの互換性があります(CA-300/CA-350を除く)。
自動水平機能付は天地が逆転しないので、管内映像が分かりやすいです。
チルトセンス機能により、カメラヘッドの現在の傾斜角度をモニターに表示して管の勾配の状況を把握できます。

トラスコ品番351-7461 材質ボディ:樹脂、スタンド部:スチール 幅(mm)450 高さ(mm)756 タイプ自動水平機能付 奥行(mm)830 ケーブル長(m)60 適合管径(Φmm)50〜300 ヘッド径(Φmm)カメラ:35 解像度カメラ:656X492ピクセル ケーブル径(Φmm)11
注意
※ご使用に際しては、別売のシースネーク用モニターが必要です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする