※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)の 継手・パイプ
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)の パイプ
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)の 塩ビ管
HIパイプ 500mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
25924607
品番
HIVP13X0.5M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥131
販売価格(税別)
¥
119
バスケットに入れる
低温時でも優れた耐衝撃性を維持し、寒冷期や他管工事での衝撃による被害を最小限に抑えます。
用途
集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管。
寒冷期や他管工事に使用。
トラスコ品番
195-5423
厚さ(mm)
2.5
呼び径(mm)
13
寸法t(mm)
2.5
寸法D(mm)
18
材質
硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
長さ(mm)
500
長さ(m)
0.5
使用温度範囲(℃)
5℃〜35℃
寸法L(mm)
500
最高使用圧力(MPa)
1.0MPa
外径(mm)
18
注意
※各種製品の保管は炎天下や酷暑の場所を避け、屋内に保管するか、やむを得ず屋外に保管する場合はシート等で覆って直射日光や雨水を避けて下さい。
商品豆知識
パイプ(鋼管)の呼称と管用ねじの種類