ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 手袋・マスク・感染予防
ナビス(アズワン)の エプロン・ガウン 医療・検査用
アイソレーションガウン(PEコーティング) ブルー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50袋)
注文コード
25924623
品番
-
参考基準価格(税別)
¥9,600
販売価格(税込)
¥10,454
販売価格(税別)
¥
9,504
バスケットに入れる
首の後ろと腰の部分はひもで結べるようになっています。
表面にPE(ポリエチレン)コーティングを施した防護力を強化したガウンです。
袖口は長時間の着用でも圧迫が少ない綿ゴム絞りです。
色
ブルー
仕様
袖口/綿ゴム絞り
材質
不織布(PPスパンボンド+表面PEコーティング)
袖丈(cm)
580mm
寸法(cm)
身幅69×身丈105
アズワン品番
8-7854-02
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000