※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HIVP25X0.5M HIパイプ 500mm クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 25924634 HIVP25X0.5M HIパイプ 500mm クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 25924634

HIパイプ 500mm

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 25924634 品番 HIVP25X0.5M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

低温時でも優れた耐衝撃性を維持し、寒冷期や他管工事での衝撃による被害を最小限に抑えます。

用途
集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管。
寒冷期や他管工事に使用。
トラスコ品番195-5426 厚さ(mm)3.5 呼び径(mm)25 寸法t(mm)3.5 寸法D(mm)32 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 長さ(mm)500 長さ(m)0.5 使用温度範囲(℃)5℃〜35℃ 寸法L(mm)500 最高使用圧力(MPa)1.0MPa 外径(mm)32
注意
※各種製品の保管は炎天下や酷暑の場所を避け、屋内に保管するか、やむを得ず屋外に保管する場合はシート等で覆って直射日光や雨水を避けて下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする