※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VP40X0.5M VPパイプ(圧力配管) 500mm クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 25924704 VP40X0.5M VPパイプ(圧力配管) 500mm クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 25924704

VPパイプ(圧力配管) 500mm

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 25924704 品番 VP40X0.5M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥450
販売価格(税別)
409

耐食性、耐薬品性に優れ、軽量のため施工が簡単な経済的な製品です。

トラスコ品番195-5437 厚さ(mm)3.6 呼び径(mm)40 寸法t(mm)4.0 寸法D(mm)48 用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設内部の排水管。 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 長さ(mm)500 使用温度範囲(℃)5℃〜35℃ 寸法L(mm)500 最高使用圧力(MPa)1.0MPa 外径(mm)48
注意
※各種製品の保管は炎天下や酷暑の場所を避け、屋内に保管するか、やむを得ず屋外に保管する場合はシート等で覆って直射日光や雨水を避けて下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする