※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VU40X0.5M VUパイプ 500mm クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 25924835 VU40X0.5M VUパイプ 500mm クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 25924835

VUパイプ 500mm

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 25924835 品番 VU40X0.5M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥230
販売価格(税別)
209

軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。

トラスコ品番195-5450 厚さ(mm)1.8 呼び径(mm)40 寸法t(mm)1.8 寸法D(mm)48 用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 長さ(mm)500 使用温度範囲(℃)5℃〜35℃ 寸法L(mm)500 最高使用圧力(MPa)0.6MPa 外径(mm)48
注意
※各種製品の保管は炎天下や酷暑の場所を避け、屋内に保管するか、やむを得ず屋外に保管する場合はシート等で覆って直射日光や雨水を避けて下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-10
用途:
田園排水口の変更接続

ホームセンター等で販売されてる最小寸法が1000mmで、実際使いたいのが100mmぐらいなので無駄が出てたのですが半分の長さなので購入しました。欲を言えば250mmとかもあればうれしいです。

対象商品:
25924808
2024-07-05
用途:
バルブボックスの取り付け
自動車・二輪車・自転車関連業

まったく問題なく使用できますよ。
カットもきれいです。

1人が参考にしています
対象商品:
25924835
2024-01-27
用途:
立水栓の配管口に利用
サービス業

ちょうど必要な長さでの販売であったため非常に助かった。
品質も良く、コストも良く申し分ない製品だと考える。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする