LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の ホースバンド
LAMP(スガツネ工業)の ネジ式
(120040732)ステンレス鋼製強力バンドクランプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25925140
品番
57-HT450-495SS
参考基準価格(税別)
¥22,600
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
ファスナーとバンドの組み合わせにより、強力な締め付け、素早い解除ができます。
バンドの長さ調節ねじ付です。
シーリングピンに適応しています。
用途
ホースバンドとして。
トラスコ品番
225-1744
材質
ステンレス鋼(SUS304)、仕上:バレル研磨
厚さ(mm)
0.8
許容荷重(kg)
1471
最小径(Φmm)
450
最大径(Φmm)
495
バンド幅(mm)
24.5
RoHS指令(10物質対応)
対応