用途停電時、非常時の避難誘導として
手すりや段差、通路の視認性向上として
レバーや機器類の明示として
消火器やヘルメット等の明示として
印刷を行う事で看板やPOPとして
その他、さまざまな危険表示、視認性向上や防災用途として
仕様残光時間6~8時間(使用環境による)トラスコ品番207-2304材質基材:ポリエチレンテレフタレート(PET)、粘着剤:アクリル系幅(mm)12厚さ(mm)0.37色レモンイエロー質量(g)47長さ(m)5粘着力(N/25mm)11.5RoHS指令(10物質対応)対応