梱包仕様

高輝度蓄光蛍光テープ(エルクライトレモン)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 25925736 品番 NBK-2405CLY
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥11,760 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498

太陽光・蛍光灯・白色LEDなどの光を吸収し、暗所で約6〜8時間光ります。
蛍光灯や太陽光により蛍光を発色します。
JCクラスの基準をはるかに上回ります。(JIS Z 9107)
柔軟性が高いため曲面にも使用できます。

用途
停電時、非常時の避難誘導として
手すりや段差、通路の視認性向上として
レバーや機器類の明示として
消火器やヘルメット等の明示として
印刷を行う事で看板やPOPとして
その他、さまざまな危険表示、視認性向上や防災用途として
仕様残光時間6〜8時間(使用環境による) トラスコ品番208-1448 材質基材:ポリエチレンテレフタレート(PET)、粘着剤:アクリル系 幅(mm)24 厚さ(mm)0.37 レモンイエロー 質量(g)95 長さ(m)5 粘着力(N/25mm)11.5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする